トラッシュボックス(ステン)2分別

トラッシュボックス(ステン)2分別 - テラモト
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

錆に強く、清潔感のあるステンレス仕様のゴミ箱です。かん・びんを分けて回収できる2分別タイプです。

用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:ステンレス、投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)形状質量(kg)16.3容量(L)26×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×460×870、中容器:210×325×560(×2)フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812679DS-189-119-0
オープン
69,980
値下げ
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする