テラモト
ブラウンホーキⅡ 短柄
コシが強くしっかり掃けるホーキです。
用途
玄関・道路用ホウキ
材質
毛:パームシダ、カバー:PP、柄:天然竹にPVC被膜
寸法(mm)
230×795
質量(g)
180
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812286
CL-389-030-0
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください