テラモト
ホテルアメニティートート
ホテルのアメニティーをスマートで安全に持ち運べるトーゴバックです。
用途
清掃用品・ビルメンバック
材質
表地:ナイロン、裏地:綿(TioTio加工)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812426
DS-576-020-9
620
M
325×170×196
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
54812435
DS-576-030-9
990
L
535×170×196
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください