テラモト
BMトートバッグHAIKURO
落ち着いたカラーのメンテナンスバックです。シックなコーディネート展開が可能です。
用途
清掃用品・ビルメンバック
材質
本体・ベルト:ナイロン
質量(g)
600
規格
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450(底部400)×148×350
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812399
DS-233-203-0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください