テラモト
耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)
優れた耐水・耐油性とクッション性で現場の足元環境をサポート。穴が開いているので、マット面も油などの逃げ道が確保でき、マットの滑りを抑えます。(吸水・吸油率約1%未満)
用途
耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
材質
NBR
厚さ(mm)
16
色
黒
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812444
MR-939-745-0
450×750
0.7
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
54812460
MR-939-775-0
750×900
1.5
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
54812469
MR-939-790-0
900×1500
3.1
¥
27,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください