曜日別特売
モノタロウ

腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング

腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング - モノタロウ
(2件のレビュー)

厚手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。
裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。
手袋部分は厚手でやわらかくフィット感があり、すべり止め加工が施されています。
手袋内側には抗菌防臭効果のある裏毛を加工しています。

用途水を扱う農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など材質塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)厚さ(mm)約0.6タイプ厚手入数(双)1機能消臭・防臭全長(cm)58袖口仕様腕カバー付内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤にはご使用にならないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55504760-ピンクM7.720.810.4
839
923(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月18日
55504769-パープルL7.922.611.3
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55504760-06109984No.140- 腕カバー付厚手手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 06109984腕カバー付厚手手袋SHOWA(ショーワグローブ)1双
1,198
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55504769
2025-05-23
用途: 食器の洗浄
飲食業

手に怪我をした時に、水が入らないように長い手袋を探していました。こちらは二の腕までの長さで水が全く入らず満足です

対象商品 : 55504760
2025-04-04
用途: 野菜の調整、枯れた葉を取る時に使用
斉藤農園農・林・水産業

妻に聞いた所、高い手袋と使用感はあまり変わらないと言ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする