曜日別特売

スマートガイドポール 2フック A4横

スマートガイドポール 2フック A4横 - 常磐精工スマートガイドポール 2フック A4横 - 常磐精工スマートガイドポール 2フック A4横 - 常磐精工スマートガイドポール 2フック A4横 - 常磐精工スマートガイドポール 2フック A4横 - 常磐精工スマートガイドポール 2フック A4横 - 常磐精工
材質フック/スチール/メッキ仕上げ、面板/塩ビ1mm厚、芯材:アルミ複合板3mm厚(白)質量(kg)2.6シルバーサイズポスター:A4タイプ2フック規格A4横材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300ポスター寸法(mm)297×210内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54813467SMGP-2FA4Y
10,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする