ブラックスイングサイン アルミ複合板 A2

ブラックスイングサイン アルミ複合板 A2 - 常磐精工ブラックスイングサイン アルミ複合板 A2 - 常磐精工ブラックスイングサイン アルミ複合板 A2 - 常磐精工ブラックスイングサイン アルミ複合板 A2 - 常磐精工ブラックスイングサイン アルミ複合板 A2 - 常磐精工ブラックスイングサイン アルミ複合板 A2 - 常磐精工
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚質量(kg)2.3ブラックサイズポスター:A2規格A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)ポスター寸法(mm)420×594面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)面板有効寸法(mm)W404×H578内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54813345BSWSAP-A2
18,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする