曜日別特売

マチ付きダブルジッパーバッグ

マチ付きダブルジッパーバッグ - パークレーンマチ付きダブルジッパーバッグ - パークレーン

マチが付いていることで自立するため、バッグを手で押さえなくても食材を入れることができ、横長の形状で口が広いため食材の出し入れも簡単!
液体や液状食品も入れやすく、ジッパー部が上にくるため中の液体が漏れにくいです。

用途マチ付きだから自立するので、食材を入れやすい!材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06クリア内容量1セット(30枚)
注意
※ミシン目が二箇所に入っているので、縦置きでも横置きでも使い方に合わせてご使用いただけます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814937K-10754M約155約200×160
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814946K-10755L約205約270×240
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814955K-10756ワイド約170約320×140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする