パークレーン
FREEAP タフバスケット
荷物の運搬や整理に便利なバスケット。
しっかりした作りで型崩れしにくく、長く使用頂けます。
クローゼットや押入の仕分け・整理に便利。
用途
・押入の整理に。
・クローゼットの仕分けに。
・倉庫での備品管理・運搬に。
・車内での収納ボックスとして。
材質
ポリプロピレン
区分
新品
質量(g)
約1500
本体寸法(cm)
幅60.7×奥行42×高さ36
内容量
1個
注意
※無理な荷重をかけない様お使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814404
10397
サンド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814420
10403
カーキ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。