パークレーン
ホットサンドマルチパン
お家や屋外で手軽にホットサンドを楽しめるアウトドアクッカー。
食パン2枚使用してお好きな具材を挟んで焼くだけで調理可能。
ホットサンド以外にも片面のみ使用して簡易的なクッカーとしても活躍します。
用途
おうちキャンプやベランピングにはもちろん
ソロキャンプやみんなでBBQやアウトドアシーンとして。
普段使いは簡単に済ませたい朝食やおやつとして。
材質
アルミニウム合金、フェノール樹脂、ステンレス鋼
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約450
本体寸法(cm)
幅15×奥行36×高さ3.3
内容量
1個
注意
※ご使用後は食器用洗剤等で洗った後、水気をしっかりふき取ってください。
※本製品は火を使用しますのでお子様の扱いにはご注意ください。
※本製品は直火専用となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814894
K-10544
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
10
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません