ハイバック フィットイージーチェア
背面&側面をメッシュにしている事で通気性も向上したNEWハイバックチェア。
専用袋にコンパクト収納可能。
頭部までカバーする座面でフィット感UP。
ヘッド部分のクッションは取り外し可能。
耐荷重(約):80kgまでOK
用途専用袋が付いています。
材質金属/鋼、ポリエステル
区分新品
質量(g)約2100
本体寸法(cm)幅59×奥行63×高さ88
内容量1個
注意
※ご使用の際は平面での設置をして下さい。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |