グラウンドイージーチェア

グラウンドイージーチェア - パークレーングラウンドイージーチェア - パークレーングラウンドイージーチェア - パークレーングラウンドイージーチェア - パークレーン

脚を伸ばしてゆったり座れるロータイプのチェア。
背面にメッシュポケットが付いているので収納にも便利。
焚き火やコンロでの暖を取る際におススメのギアです。

用途80kgまでOK材質金属/鋼、ポリエステル、ポリエチレンダークネイビー区分新品質量(g)約2300本体寸法(cm)幅57×奥行71×高さ60内容量1個
注意
※ご使用の際は平面での設置をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814727K-10807DNV
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
全国10¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする