フィットイージーチェア

フィットイージーチェア - パークレーンフィットイージーチェア - パークレーンフィットイージーチェア - パークレーンフィットイージーチェア - パークレーン

包み込む感覚を重視したワイドタイプのコンパクトチェア。
専用袋にコンパクト収納可能。
耐荷重(約):80kgまでOK

用途・収納に便利な専用袋付き。材質金属/鋼、ポリエステル区分新品質量(g)約1640本体寸法(cm)幅60×奥行57.5×高さ71内容量1個
注意
※ご使用の際は平面での設置をして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814684K-10805BEベージュ
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814700K-10805KHカーキ
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする