パークレーン
キャンプフルラック
アウトドアに大活躍!!
天板と合わせるとテーブルにもなる積み重ね可能なお洒落なマルチラックです。
一つでも使えますが、縦に重ねて使用もできます。
折り畳み可能で移動の際は専用袋にスッキリ収納できます。
本体寸法(cm)
幅60×奥行35×高さ22.5(使用時)
幅60×奥行35×高さ2(収納時)
用途
・アウトドア、キャンプ、BBQといった屋外での収納ラック・テーブルとして。
材質
本体(スチール・粉体塗装)、天板(竹・ラッカー塗装)
色
ブラック
質量(g)
約1350
天板耐荷重(kg)
20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×20
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×225
内容量
1個
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814745
K-10552BK
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません