曜日別特売

スペースインラック

スペースインラック - パークレーンスペースインラック - パークレーンスペースインラック - パークレーン
(1件のレビュー)

折りたためてコンパクトに収納可能な収納ラック。
板部分はメッシュ構造となっていて通気性等も抜群。
アウトドア以外にも簡易的に収納ラックを使用したいときに重宝します。

用途
・キャンプ、BBQ等の収納ラックとして
・ガレージや園芸用品の収納場所として。
材質ブラック質量(g)約2100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×355×75本体寸法(cm)使用時/幅60×奥行26×高さ48、収納時/幅60×奥行35.5×高さ7.5組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×480内容量1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54813835K-10576BK
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
全国4¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54813835
2025-04-08
用途: 植物のディスプレイ
サービス業

組み立ても簡単で不要時には畳んでおけるため便利に使えそうです。棚板の網目部分はあまり強度は無いようですが通常使用には問題ないかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする