スマートバリュー
ホワイト紙カップ
こんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
169
~
税込
¥
186
~
(120)
FSC認証取得の無地紙カップ。5オンスタイプ。
ホット、コールドどちらにもご利用いただけます。
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
150
容量(オンス)
5
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
65.5×72.3
FSC認証
認定
FSC認証番号
C009302
注意
※【メーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、又は立地条件によってはお届けできない場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814964
N243J-5
1パック(100個)
100
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
54814980
N243J-5-30P
1箱(100個×30パック)
3000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。