曜日別特売

コロコロ プロスペアテープ フロアクリン スカットカット 2巻

コロコロ プロスペアテープ フロアクリン スカットカット 2巻 - ニトムズコロコロ プロスペアテープ フロアクリン スカットカット 2巻 - ニトムズコロコロ プロスペアテープ フロアクリン スカットカット 2巻 - ニトムズ

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途W粘着(どんな床でも)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)10.5(65周)芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812995CC001116038
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする