コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット6巻

コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット6巻 - ニトムズコロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット6巻 - ニトムズ
2/1より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途すじ塗り(カーペット用)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)19.5(110周)芯径(mm)38巻数6RoHS指令(10物質対応)対応適合用途カーペット、ファブリック繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54813004CC0007
オープン
1,998
値下げ
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする