ニトムズ
コロコロプロスタンダードスカットカット本体S
こんなお得な商品も!
カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付
モノタロウ
¥
289
税込
¥
318
(13)
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途
すじ塗り(カーペット用)
全長(mm)
305
テープ幅(mm)
160
テープ長さ(m)
19.5(110周)
芯径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812959
CC0005
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください