パークレーン
フィールドハンガーラック
組み立て簡単ですぐ使える便利なアウトドアギア。
火バサミや食器、ランタン等の細かいギアを掛けておくのに便利です。
用途
・アウトドアギアの吊り下げ、収納として。
・園芸用品の小物のディスプレイとして。
材質
本体/アルミニウム合金、ナイロン、フック/ナイロン、ポリエステル/収納袋:ポリエステル/表面加工:カチオン電着塗装
色
ブラック
サイズ
ショート
区分
新品
質量(g)
約620
耐荷重(kg)
全体/約6、フック1本あたり/約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
77×56×70、77×56×70(使用時)
内容量
1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54825550
K-10547
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
20
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません