曜日別特売

ポケットストーブ ミディアムWS

ポケットストーブ ミディアムWS - エスビットポケットストーブ ミディアムWS - エスビットポケットストーブ ミディアムWS - エスビットポケットストーブ ミディアムWS - エスビットポケットストーブ ミディアムWS - エスビットポケットストーブ ミディアムWS - エスビット

従来のポケットストーブとポケットストーブ ラージの中間サイズです。ウインドシールドが付属し、固形燃料27gが2タブレット付属します。ウインドシールドにより側面の防風性が高まり、固形燃料27gは189kcalと固形燃料のなかで一番高出力です。1 タブレットで500mlの水を約5分20秒で沸かすことが可能です。

材質電気亜鉛メッキコーティングスチール質量(g)約107、(燃料2個・ウインドシールド含む)176内容ウインドシールド、固形燃料(27g×2個)付属収納時寸法(mm)115×86×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54815244ES00222700
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする