曜日別特売

防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修

防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修 - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

キャリーとしても使える!災害時に役立つアイテムが30点入った防災セット。転がす、背負うなど避難状況に合わせて使い分けられる便利な防災バッグ。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災セットとして。地震/災害/リュック/バッグ/バック/対策/防災用品/1人用/避難グッズ/キャリー/最低限セット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバーオレンジ人数1人寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リュックサイズ:34×27×43高さ(cm)キャリー最長時:90内容量1セット
注意
※ツイストアップランタン(電池別売)は単3乾電池×3本が必要となります。別途ご準備ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54831466YKB-30R
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リュック&キャリー型 防災バッグ 30点セット 商品紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54831466
2025-01-31
用途: 防災に備えてなので使用しなくて良いことを願いますが万一の時に使用予定です。その時に必要な全てが揃っていると思い購入しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

今回の商品は防災時に使用するものなので、できれば使用しないことを望みますが、昨今の異常気象に備えて万一の時に使わせてもらいます。時にキャスターが付いているのがありがたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 54831466
2025-01-31
用途: 防災に備えてなので使用しなくて良いことを願いますが万一の時に使用予定です。その時に必要な全てが揃っていると思い購入しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

防災に使用するため日常は使用しませんがいざという時にこのセットの威力と魅力を発揮してもらえると思います!

1が参考にしています
対象商品 : 54831466
2025-01-31
用途: 防災に備えてなので使用しなくて良いことを願いますが万一の時に使用予定です。その時に必要な全てが揃っていると思い購入しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

防災用なので使用しなければ幸いですが万一使用する時に効率よくセットされているのでありがたいです。特にキャスタータイプになっているので高齢者にも優しいと思います。

1が参考にしています
2024-08-12
用途: 災害
その他業種

地震が多いので一つ足りないので購入予定です
早く欲しいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする