曜日別特売

リングノート

リングノート - 協和紙工リングノート - 協和紙工
(1件のレビュー)

ページを開きやすいリング式のノートです。表紙と裏紙に厚さ0.5mmの板紙を使用しています。

用途さまざまな作業の記録やメモに。サイズセミB5枚数40行数31罫幅(mm)7内容量1冊(40枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483148425-746
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 事務作業
教育・研究機関

何度もリピートしています。表紙が厚紙なので、ボード代わりになって、机のないところでも書きやすいです。色味も落ち着いていて、よいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする