協和紙工
ルーズリーフ A罫
定番の丸穴タイプのルーズリーフです。日本製。
用途
さまざまな作業の記録やメモに。
罫幅(mm)
7
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
枚数
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831500
25-201
1パック(60枚)
B5
60
31
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
54831509
25-204
1パック(50枚)
A4
50
35
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください