協和紙工
A4 レポートパッド コンティニュー A罫 40枚
一枚一枚はがしやすく、使いやすいレポート用紙です。
用途
さまざまな作業の記録やメモに。
サイズ
A4
枚数
40
行数
34
罫幅(mm)
7
内容量
1冊(40枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831518
25-316
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください