MAC8(マックエイト)
JP-4
長さ(mm)
5.78
幅(mm)
6
タイプ
ジャンパ
ピッチ(mm)
5.08
極数
2
深さ(mm)
0.7
方向
ストレート
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831920
JP-4
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください