MAC8(マックエイト)
PD-10
定格電流(A)
12
表面処理
コンタクト金
接続
(方向)ストレート
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831938
PD-10
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください