MAC8(マックエイト)
ST-2-2
端子の種類
はんだ
仕上
【コンタクト】ニッケルの上に金
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832008
ST-2-2
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください