EMVE350ADA101MF80G

EMVE350ADA101MF80G - 日本ケミコン
寸法(mm)6.3×7.7電圧35Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7極性極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.9内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54832857EMVE350ADA101MF80G
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする