日本ケミコン
EMVA160ADA470ME55G
寸法(mm)
5×5.2
電圧
16Vdc
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
5.2
シリーズ
MVA
寿命
2000h
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
静電容量(μF)
47
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832866
EMVA160ADA470ME55G
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください