曜日別特売

EKMG350ELL101MF11D

EKMG350ELL101MF11D - 日本ケミコン
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧35Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11使用温度範囲-55→+105℃RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)(静電)±20実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)150静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54832875EKMG350ELL101MF11D
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする