日本ケミコン
ESMG500ELL470MF11D
寸法(mm)
6.3(Dia.)×11
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
11
シリーズ
SMG
寿命
2000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
155
静電容量(μF)
47
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
2.5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832927
ESMG500ELL470MF11D
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください