日本ケミコン
EKY-250ELL471MJ16S
寸法(mm)
10(Dia.)×16
電圧
25Vdc
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16
シリーズ
KY
寿命
7000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
0.01CV、3@20℃(2分後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
等価直列抵抗(mΩ)
60
リップル電流(mA)
1210rms
静電容量(μF)
470
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832954
EKY-250ELL471MJ16S
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください