日本ケミコン
ELXS451VSN181MR25S
長さ(mm)
25
寸法(mm)
30(Dia.)×25
電圧
450Vdc
直径(Φmm)
30
シリーズ
LXS
寿命
5000h
許容差
±20%
誘電正接
0.002
漏れ電流(μA)
<=3√CV@5分
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スナップイン
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(A)
1.06rms
静電容量(μF)
180
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-25
リード間隔(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832988
ELXS451VSN181MR25S
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください