日本ケミコン
EMVA500ADA101MHA0G
寸法(mm)
8×10
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10
シリーズ
MVA
寿命
2000h
許容差
±20%
極性
極性
漏れ電流(μA)
0.01CV、3@20℃(2分後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(mA)
190rms
静電容量(μF)
100
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
3.1
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832997
EMVA500ADA101MHA0G
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください