日本ケミコン
EKMG500ELL470MF11D
寸法(mm)
6.3(Dia.)×11
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
11
シリーズ
KMG
寿命
1000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
110
静電容量(μF)
47
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
2.5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833015
EKMG500ELL470MF11D
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください