日本ケミコン
EKMM401VSN221MR30S
寸法(mm)
30(Dia.)×30
電圧
400Vdc
直径(Φmm)
30
高さ(mm)
30
シリーズ
KMM
寿命
3000h
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(A)
1.1
静電容量(μF)
220
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-25
リード間隔(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833067
EKMM401VSN221MR30S
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください