日本ケミコン
EKMG100ELL471MHB5D
寸法(mm)
8(Dia.)×11.5
電圧
10Vdc
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
シリーズ
KMG
寿命
1000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
250
静電容量(μF)
470
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
3.5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833076
EKMG100ELL471MHB5D
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください