日本ケミコン
EKMG350ELL221MHB5D
寸法(mm)
8(Dia.)×11.5
電圧
35Vdc
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
シリーズ
KMG
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
静電容量(μF)
220
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
3.5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833085
EKMG350ELL221MHB5D
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください