日本ケミコン
ESMG160ELL102MJ16S
寸法(mm)
10(Dia.)×16
電圧
16Vdc
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
785
静電容量(μF)
1000
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833094
ESMG160ELL102MJ16S
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください