日本ケミコン
EKMG500ELL102MK25S
寸法(mm)
12.5(Dia.)×25
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
25
シリーズ
KMG
寿命
1000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
950
静電容量(μF)
1000
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833137
EKMG500ELL102MK25S
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください