日本ケミコン
EMVE500ADA101MHA0G
寸法(mm)
8×10
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
静電容量(μF)
100
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
3.1
内容量
1リール(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833189
EMVE500ADA101MHA0G
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください