日本ケミコン
EKMH500VSN103MR50S
寸法(mm)
31(Dia.)×50
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
31
高さ(mm)
50
シリーズ
KMH
寿命
2000h
許容差
±20%
漏れ電流(mA)
3
極性
極性
誘電正接
0.002
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スナップイン
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(A)
4.04rms
静電容量(μF)
10000
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833207
EKMH500VSN103MR50S
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください