EMZA350ADA221MHA0G

EMZA350ADA221MHA0G - 日本ケミコン
寸法(mm)8×10電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)10シリーズMZA寿命2000h許容差±20%極性極性漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)160リップル電流(mA)600rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1内容量1リール(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833365EMZA350ADA221MHA0G
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする