曜日別特売

KTS250B106M43N0T00

KTS250B106M43N0T00 - 日本ケミコン
仕様(末端)表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.8電圧25Vdc高さ(mm)2.8奥行(mm)3.2許容差±20%温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)静電容量(μF)10最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833390KTS250B106M43N0T00
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする