日本ケミコン
EKMH500VSN472MP45S
寸法(mm)
23(Dia.)×45
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
45
シリーズ
KMH
寿命
2000h
許容差
±20%
漏れ電流(mA)
3
極性
極性
誘電正接
0.002
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スナップイン
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(A)
2.43rms
静電容量(μF)
4700
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833417
EKMH500VSN472MP45S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください