EKY-100ELL332MK25S

EKY-100ELL332MK25S - 日本ケミコン
長さ(mm)25寸法(mm)12.5×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5シリーズKY寿命8000h許容差±20%漏れ電流(μA)330RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)27リップル電流(mA)2230rms静電容量(μF)3300最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833469EKY-100ELL332MK25S
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする