日本ケミコン
EKMH250VSN682MP30S
寸法(mm)
23(Dia.)×30
電圧
25Vdc
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
30
シリーズ
KMH
寿命
2000h
許容差
±20%
漏れ電流(mA)
3
極性
極性
誘電正接
0.003
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スナップイン
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(A)
1.86rms
静電容量(μF)
6800
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833487
EKMH250VSN682MP30S
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください