日本ケミコン
EKMG100ELL102MJC5S
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
電圧
10Vdc
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.5
シリーズ
KMG
寿命
1000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
460
静電容量(μF)
1000
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833530
EKMG100ELL102MJC5S
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください